Eriks
MOBREY

MOBREY Interupteur de niveau ultrasonique fig. 8603 série 003H PPS 2 x FET 3/4"BSPT

  • ERIKS:11814899
Image 1
Ajouter à la liste

358,00 €/ Unitéhors TVA

433,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOBREY
Série
003H
Type
8603
Modèle
Interrupteur de niveau ultrasonique
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
3/4" BSPT(R)
Longueur de fourche
79 mm
Matériau du capteur
PPS
Matériau du boitier électrique
PPS
Tension d'alimentation
18 - 30V CA/CC
Capacité de coupure
30V / 100 mA
Plage différentielle / hystérèse de commutation
< 4 mm
Raccordement électrique
Câble de PVC à 3 mètres
Temporisation
50 Millisecondes sec-à-humide / 0,5 seconde humide-à-sec s
Type de sortie
2x Transistor FET
Pression de service maximum
5 bar
Température du fluide
de -40 jusqu'à 105 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 105 °C
Densité minimale du liquide
500 kg/m³
Viscosité max.
5000 mm²/s
Classe de protection (Valeur IP)
IP66/IP68 jusqu'à 3 mètres