3 350,70 €/ Unitéhors TVA
4 054,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MOBREY |
Série | A13 |
Type | 8413 |
Modèle | Interrupteur verticale à flotteur |
Montage | Vertical |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN25 |
Norme de raccordement | (EN) DIN |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Pression de service maximum | 13 bar |
Densité minimale du liquide | 869 kg/m³ |
Diamètre du flotteur | 67 mm |
Type de contact | 1 x NO en 1 x NC |
Exécution de contact | Argenté |
Capacité de coupure | 440V / 5A / 2000VA CA - 250V / 0,5A / 100W CC inductive - 250V / 5A / 100W CC resistive |
Différentiel de commutation réglable | Oui |
Plage de différence d'enclenchement | 25 mm |
Plage de commutation | 120 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau partie humide logements | Fonte |
Matériau du flotteur | Monel |
Matériau partie supérieure | Acier |
Matériau de raccord | Fonte |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 195 °C |