Eriks
MOBREY

MOBREY Interrupteur à flotteur fig. 8413 série A13 fonte plage de communtation 120 mm 2 contacts vlotter monel PN16 DN20

  • ERIKS:12160767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 587,40 €/ Unitéhors TVA

3 130,75 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOBREY
Série
A13
Type
8413
Modèle
Interrupteur verticale à flotteur
Montage
Vertical
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN25
Norme de raccordement
(EN) DIN
Classe de pression de la bride
PN16
Pression de service maximum
13 bar
Densité minimale du liquide
869 kg/m³
Diamètre du flotteur
67 mm
Type de contact
1 x NO en 1 x NC
Exécution de contact
Argenté
Capacité de coupure
440V / 5A / 2000VA CA - 250V / 0,5A / 100W CC inductive - 250V / 5A / 100W CC resistive
Différentiel de commutation réglable
Oui
Plage de différence d'enclenchement
25 mm
Plage de commutation
120 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau partie humide logements
Fonte
Matériau du flotteur
Monel
Matériau partie supérieure
Acier
Matériau de raccord
Fonte
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température du fluide
de 0 jusqu'à 195 °C