1 047,20 €/ Unitéhors TVA
1 267,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MOBREY |
Série | S01 |
Type | 8401 |
Modèle | Interrupteur verticale à flotteur |
Montage | Vertical |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | Carré A |
Pression de service maximum | 18 bar |
Densité minimale du liquide | 700 kg/m³ |
Diamètre du flotteur | 129 mm |
Type de contact | 2 contacts inverseur |
Exécution de contact | Argenté |
Capacité de coupure | 440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive |
Différentiel de commutation réglable | Oui |
Longueur d'axe | 1500 mm |
Matériau du boîtier | Bronze d'aluminium |
Matériau partie humide logements | Bronze d'aluminium |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable 316 |
Matériau partie supérieure | Laiton |
Matériau de raccord | Bronze d'aluminium |
Avec manchette | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66 |
Température ambiante | de -30 jusqu'à 70 °C |
Antidéflagrant | Non |