Eriks
MOBREY

MOBREY Interrupteur à flotteur fig. 8401 série S01 aluminiumbronze flotteur inox type F68 longueur d'axe 362 mm 14 x NO 1 x NC bride carré A

  • ERIKS:11814890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

695,73 €/ Unitéhors TVA

841,83 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOBREY
Série
S01
Type
8401
Modèle
Interrupteur horizontale à flotteur
Montage
Horizontal
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
Carré A
Pression de service maximum
18 bar
Densité minimale du liquide
820 kg/m³
Diamètre du flotteur
65 mm
Type de contact
1 x NO en 1 x NC
Exécution de contact
Argenté
Capacité de coupure
440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive
Différentiel de commutation réglable
Oui
Longueur d'axe
362 mm
Matériau du boîtier
Bronze d'aluminium
Matériau partie humide logements
Bronze d'aluminium
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 316
Matériau partie supérieure
Aluminium
Matériau de raccord
Bronze d'aluminium
Avec manchette
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP66
Température ambiante
de -30 jusqu'à 70 °C
Antidéflagrant
Non