1 343,00 €/ Unitéhors TVA
1 625,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MOBREY |
Série | S190 |
Type | 8390 |
Modèle | Interrupteur horizontale à flotteur |
Montage | Horizontal |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | Carré A |
Pression de service maximum | 0 bar |
Densité minimale du liquide | 750 kg/m³ |
Diamètre du flotteur | 65 mm |
Type de contact | 2 contacts inverseur |
Exécution de contact | Argenté |
Capacité de coupure | 440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive |
Différentiel de commutation réglable | Non |
Plage de différence d'enclenchement | 13 mm |
Plage de commutation | 120 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau partie humide logements | Acier inoxydable 316 |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable 316 |
Matériau partie supérieure | Alliage d'aluminium |
Matériau de raccord | Acier inoxydable 316 |
Avec manchette | Oui |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66 |
Température ambiante | de -30 jusqu'à 70 °C |
Antidéflagrant | Non |