2 244,85 €/ Unitéhors TVA
2 716,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MOBREY |
Série | S254DA |
Type | 8320 |
Modèle | Interrupteur horizontale à flotteur |
Montage | Horizontal |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | 4" (100) |
Norme de raccordement | ASME |
Classe de pression de la bride | Class 300 |
Pression de service maximum | 51 bar |
Densité minimale du liquide | 510 kg/m³ |
Diamètre du flotteur | 65 mm |
Type de contact | 1 x NO en 1 x NC |
Exécution de contact | Argenté |
Capacité de coupure | 440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive |
Différentiel de commutation réglable | Non |
Plage de différence d'enclenchement | 13 mm |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau partie humide logements | Acier inoxydable 316 |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable 316 |
Matériau partie supérieure | Alliage d'aluminium |
Matériau de raccord | Acier inoxydable 430 |
Avec manchette | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 1/2G Ex db IIC T6…T1 Ga/Gb |
ATEX Zone | Zone 0 / 1 |