Eriks
MOBREY

MOBREY Interrupteur à flotteur fig. 8315 série S195 aluminiumbronze flotteur inox type F84 1 x NO 1 x NC bride carré A

  • ERIKS:11814864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 098,20 €/ Unitéhors TVA

1 328,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOBREY
Série
S195
Type
8315
Modèle
Interrupteur horizontale à flotteur
Montage
Horizontal
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
Carré A
Pression de service maximum
18 bar
Densité minimale du liquide
650 kg/m³
Diamètre du flotteur
65 mm
Type de contact
1 x NO en 1 x NC
Exécution de contact
Argenté
Capacité de coupure
440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive
Différentiel de commutation réglable
Non
Plage de différence d'enclenchement
13 mm
Matériau du boîtier
Bronze d'aluminium
Matériau partie humide logements
Bronze d'aluminium
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 316
Matériau partie supérieure
Laiton
Matériau de raccord
Bronze d'aluminium
Matériau du câble
CSP
Longueur de câble
3 m
Avec manchette
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP68
Température ambiante
de -30 jusqu'à 70 °C
Antidéflagrant
Non