1 149,20 €/ Unitéhors TVA
1 390,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MOBREY |
Série | S195 |
Type | 8315 |
Modèle | Interrupteur à flotteur |
Montage | Horizontale et verticale |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | Carré A |
Pression de service maximum | 18 bar |
Diamètre du flotteur | 65 mm |
Type de contact | 1 x NO en 1 x NC |
Exécution de contact | Argenté |
Capacité de coupure | 440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive |
Différentiel de commutation réglable | Oui |
Longueur d'axe | 750 mm |
Matériau du boîtier | Bronze d'aluminium |
Matériau partie humide logements | Bronze d'aluminium |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable 316 |
Matériau partie supérieure | Laiton |
Matériau de raccord | Bronze d'aluminium |
Matériau du câble | CSP |
Longueur de câble | 3 m |
Avec manchette | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP68 |
Température ambiante | de -30 jusqu'à 70 °C |
Antidéflagrant | Non |