Eriks
MOBREY

MOBREY Capteur 8442 402SD80/M03 3/4'' cable 3m

  • ERIKS:13485099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 177,00 €/ Unitéhors TVA

1 424,17 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOBREY
Série
402SD
Type
8442
Modèle
Interrupteur de niveau ultrasonique
Matériau du boitier électrique
Acier inoxydable 316
Raccordement électrique
Câble
Pression de service maximum
105 bar
Température du fluide
de -70 jusqu'à 150 °C
Température ambiante
de -70 jusqu'à 150 °C
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Longueur de câble
3 m
Pièces détachées et accessoires

911,50 €/ Unitéhors TVA

1 102,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

911,50 €/ Unitéhors TVA

1 102,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026