2 272,05 €/ Unitéhors TVA
2 749,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MIVAL |
Type | 2012 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | GJS-400-18 |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 350 mm |
Type de commande | Volant |
Type de soupape | Disque rotatif |
Type de joint d`axe | Soufflet |
Avec sécurité anti-retour | Non |
Avec disconnecteur sauvegarde | Non |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4021 |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du soufflet | 1.4541 |
Matière du chapeau | GJS-400-18 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 350 °C |
Valeur de Kv | 126 m³/h |
Avec indicateur de position | Oui |
Avec purge | Oui |
DN | DN100 |
A | 220 mm |
H | 373 mm |
L | 350 mm |
L1 | 254 mm |
M | 250 mm |
M1 | 70 mm |
Poids | 37.5 kg |