Eriks
MIVAL

MIVAL Robinet à soupape à soufflet Double Bloc & Purge Type: 2012 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Disque rotatif Droit PN16 Bride DN65

  • ERIKS:14028978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 738,25 €/ Unitéhors TVA

2 103,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MIVAL
Type
2012
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
GJS-400-18
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
290 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Disque rotatif
Type de joint d`axe
Soufflet
Avec sécurité anti-retour
Non
Avec disconnecteur sauvegarde
Non
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du soufflet
1.4541
Matière du chapeau
GJS-400-18
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
350 °C
Valeur de Kv
76 m³/h
Avec indicateur de position
Oui
Avec purge
Oui
DN
DN65
A
185 mm
H
327 mm
L
290 mm
L1
238 mm
M
200 mm
M1
70 mm
Poids
25 kg