Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO U-WAVE fit, IP67 Type 264-620

  • ERIKS:13475850
  • Fabricant:4946368735566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U-Wave fit, IP67
U-Wave/U Wave fit - Transmission de données sans fil
Environ 20 m (En portée visible).
A utiliser avec le récepteur U-WAVE (Voir la section des accessoires ci-dessous).
Fréquence de communication : Système sans fil 2,4GHZ pour une transmission de données fiable et sécurisée.
Exportation facile des données facile vers Microsoft® Excel® ou d'autres applications logicielles SPC professionnelles comme Mitutoyo Measurlink.
L'émetteur confirme le transfert de données par un signal sonore ou un signal LED rouge/vert.
Faible consommation d'énergie : 400.000 transmissions avec une seule pile.
U-WAVE Event prendra égalment en charge une demande de données depuis un PC.
Ajouter à la liste

179,55 €/ Unitéhors TVA

217,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO