Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Règle de haute précision 75mm - artnr. 528-101

  • ERIKS:23144089
  • Fabricant:4055086002864
Image 1
Knife Edge Straight EdgeSeries 528A Mitutoyo tool designed to test straightness by holding against a backlighted surface. The degree of straightness of the tested surface is qualitatively indicated by the amount of light that can be seen under the straight edge reference edge, which is hardened, ground and micro-lapped.
Ajouter à la liste

56,05 €/ Unitéhors TVA

67,82 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Longueur
75 mm