Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Règle de haute précision 150mm - artnr. 528-103

  • ERIKS:23144138
  • Fabricant:4055086002888
Image 1
Knife Edge Straight EdgeSeries 528A Mitutoyo tool designed to test straightness by holding against a backlighted surface. The degree of straightness of the tested surface is qualitatively indicated by the amount of light that can be seen under the straight edge reference edge, which is hardened, ground and micro-lapped.
Ajouter à la liste

86,45 €/ Unitéhors TVA

104,60 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Longueur
150 mm