Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Rallonge 500mm - artnr. 953558

  • ERIKS:23148291
  • Fabricant:4946368733210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rallonge pour Série 511
Accessoires pour vérificateurs d'alésage
Un accessoire Mitutoyo conçu pour aider à la mesure des alésages profonds en étendant la portée d'un vérificateur d'alésage standard de 500 mm. A noter que, lorsque plusieurs rallonges sont reliées entre elles, il y a la possibilité de petites erreurs dues à des joints supplémentaires. Par conséquent, il est de bonne pratique de ne bloc connecter plus de 2 tiges à un vérificateur d'alésage. Si possible, utilisez une rallonge plus longue, plutôt que des assemblages. Le vérificateur d'alésage doit être utilisé en orientation verticale avec cette rallonge. La précision et le fonctionnement satisfaisants doivent être confirmés après la connexion.
Ajouter à la liste

621,30 €/ Unitéhors TVA

751,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO