Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Pied à coulisse avec lecture vernier de 0 jusqu'a 200mm

  • ERIKS:12589369
  • Fabricant:4946368110240
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vernier CaliperSeries 530This is a standard type of vernier caliper that offers you the following benefits:<ul><li>Main scale and vernier scale satin chrome finish gives you high readability.</li><li>Raised sliding surfaces.</li></ul>
Ajouter à la liste

78,00 €/ Unitéhors TVA

94,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 200 mm