Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Pied à coulisse avec lecture au vernier 300mm 530-115

  • ERIKS:23141238
  • Fabricant:4946368110196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vernier CaliperSeries 530This is a standard type of vernier caliper that offers you the following benefits:<ul><li>Main scale and vernier scale satin chrome finish gives you high readability.</li><li>Raised sliding surfaces.</li></ul>
Ajouter à la liste

219,45 €/ Unitéhors TVA

265,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 300 mm
Affichage numérique
Non
Mesure de profondeur
Oui
Échange de données
Non
Modèle
Métrique/inch
Résistant au chocs
Non