Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic fibre de carbone IP66 avec becs longs 450mm - artnr. 552-150-10

  • ERIKS:23141602
  • Fabricant:4946368583129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pied à coulisse carbone becs longs
Série 552
Modèle ultra-léger avec becs extra-longs
  • La fabrication dans un alliage spécial (structure renforcée de fibre de carbone) permet un gain de poids jusqu'à 50%.
  • Excellente résistance à l'eau et à la poussière (IP 66).
  • Lecture directe des mesures intérieures à partir de l'écran LCD.
  • Modèle d'atelier à grande capacité et sortie de données.
Ajouter à la liste

1 658,70 €/ Unitéhors TVA

2 007,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 450 mm
Affichage numérique
Oui
Mesure de profondeur
Non
Échange de données
Oui
Modèle
Métrique
Résistant au chocs
Non