Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic 200mm 500-182-30

  • ERIKS:23583150
  • Fabricant:4946368667737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digital AOS ABS CaliperSeries 500This digimatic caliper allows you to take reliable measurements and offers you the following benefits:<ul><li>AOS (Advanced Onsite Sensor) induction type encoder used in top-of-the-line ABS coolant-proof calipers</li><li>Thanks to the adoption of the electromagnetic induction type ABS encoder, this caliper can be used without concern for contamination on the scale face during measurement. Detection signal is not affected by dirt (water, oil, etc.) on surface of a scale.</li><li>ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.</li></ul>
Ajouter à la liste

210,90 €/ Unitéhors TVA

255,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 200 mm
Affichage numérique
Oui
Mesure de profondeur
Oui
Échange de données
Non
Modèle
Métrique