Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Pied à coulisse à vernier 200mm - artnr. 530-118

  • ERIKS:23141278
  • Fabricant:4946368110219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vernier CaliperSeries 530A Mitutoyo dual-scale, high accuracy/resolution vernier caliper equipped with standard outside and inside jaws. Hardened stainless steel construction with easy-to-read, satin-chromed scales.
Ajouter à la liste

99,75 €/ Unitéhors TVA

120,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 200 mm
Affichage numérique
Non
Mesure de profondeur
Oui
Échange de données
Non
Modèle
Métrique/inch
Résistant au chocs
Non