Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Pied à coulisse 0-300mm Digimatic CoolantProof IP67

  • ERIKS:14239809
  • Fabricant:4946368727912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Série 500
Ce pied à coulisse Digimatic ABSOLUTE IP67 permet d'effectuer des mesures fiables dans de nombreuses applications et offre les avantages suivants :
Le système ABSOLUTE fournit des mesures fiables
Excellente résistance à l'eau et à la poussière (indice de protection IP67), ce qui permet de l'utiliser dans des conditions de machine avec projections de liquide de refroidissement.
Très longue durée de vie de la batterie
Grâce au système ABSOLUTE, il n'est pas nécessaire de refaire le zéro après avoir éteint l'instrument et il n'y a pas de limitation de la vitesse de déplacement.

Dimensions de l'appareil :
L : 404 mm
A : 22 mm
B : 27,5 mm
C : 19,8 mm
D : 64 mm
H : 20 mm
Ajouter à la liste

393,30 €/ Unitéhors TVA

475,89 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 300 mm