Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches 12-16mm - artnr. 368-164

  • ERIKS:23143396
  • Fabricant:4946368517186
Image 1
Micromètre d'intérieur 3 touches Holtest
Série 368
Micromètre d'intérieur à 3 touches avec des surfaces de mesure revêtues de titane. La conception à 3 points permet une mesure stable grâce au centrage automatique. La profondeur maximale de mesure peut être augmentée de 150 mm en utilisant une rallonge optionnelle, si nécessaire. Le Système à cliquet garantit une mesure répétable. Des bagues de réglage en acier (en option) sont disponibles pour un réglage précis avant la mesure.
Ajouter à la liste

475,95 €/ Unitéhors TVA

575,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 12 jusqu'à 16 mm
Affichage numérique
Non