Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Micromètre Digimatic IP65 50-75mm - artnr. 293-242

  • ERIKS:23142330
  • Fabricant:4946368673233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Micromètre Digimatic IP65
Série 293 - Sans sortie de données
Ce micromètre IP65 a une précision élevée, n'a pas de sortie de données, est vraiment robuste et vous offre les avantages suivants:
  • Résistant aux huiles même pour les parties en plastique
  • Longue durée de vie de la pile de 30 mois
  • Excellente résistance contre l'eau et la poussière permettant une utilisation du micromètre en environnement difficile.
Ajouter à la liste

403,75 €/ Unitéhors TVA

488,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 50 jusqu'à 75 mm
Affichage numérique
Oui