Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Micromètre d'intérieur 3 touches 368-175 125-150mm, 0,005mm

  • ERIKS:14118443
  • Fabricant:4946368517292
Image 1
Micromètre d'intérieur 3 touches Holtest
Série 368
Micromètre d'intérieur à 3 touches avec des surfaces de mesure revêtues de titane. La conception à 3 points permet une mesure stable grâce au centrage automatique. La profondeur maximale de mesure peut être augmentée de 150 mm en utilisant une rallonge optionnelle, si nécessaire. Le Système à cliquet garantit une mesure répétable. Des bagues de réglage en acier (en option) sont disponibles pour un réglage précis avant la mesure.
Ajouter à la liste

1 041,20 €/ Unitéhors TVA

1 259,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO