Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Micromètre d'intérieur 2 touches à rallonges 50-150mm - artnr. 137-201

  • ERIKS:23143029
  • Fabricant:4946368438320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tubular Inside Micrometer, Hardened FaceSeries 137This is an extension rod type inside micrometer that offers you the following benefits:<ul><li>Interchangeable extensions with cylindrical gage rods are spring-mounted in protective sleeves so you can extend the measuring range.</li><li>Carbide measuring faces are available.</li></ul>
Ajouter à la liste

270,75 €/ Unitéhors TVA

327,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 50 jusqu'à 150 mm
Affichage numérique
Non