Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Jauge de profondeur micrométrique 0-300mm - artnr. 129-152

  • ERIKS:23142802
  • Fabricant:4946368016764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Depth Micrometer, Interchangeable RodsSeries 129This interchangeable rod type micrometer can be used for wide range measurements.<br />It offers you the following benefits:<ul><li>∅4 mm interchangeable rods, with lapped measuring surfaces, enable you to make wide-range measurement.</li><li>The ratchet stop provides constant measuring force.</li><li>Measuring rod lock.</li></ul>
Ajouter à la liste

550,05 €/ Unitéhors TVA

665,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 300 mm
Affichage numérique
Non
Mesure de profondeur
Non
Échange de données
Non
Modèle
Métrique
Résistant au chocs
Non