Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Jauge de profondeur micrométrique 0-150mm - artnr. 129-116

  • ERIKS:23142801
  • Fabricant:4946368016399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Depth Micrometer, Interchangeable RodsSeries 129A Mitutoyo non-digital depth micrometer using interchangeable measuring rods to cover a wide measuring range. The 100mm base is made from tool steel, hardened and ground with a micro-lapped reference surface.
Ajouter à la liste

378,10 €/ Unitéhors TVA

457,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 150 mm
Affichage numérique
Non
Mesure de profondeur
Non
Échange de données
Non
Modèle
Métrique
Résistant au chocs
Non