Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Jauge de profondeur micrométrique 0-100mm - artnr. 129-115

  • ERIKS:23142794
  • Fabricant:4946368016382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Depth Micrometer, Interchangeable RodsSeries 129This interchangeable rod type micrometer can be used for wide range measurements.<br />It offers you the following benefits:<ul><li>∅4 mm interchangeable rods, with lapped measuring surfaces, enable you to make wide-range measurement.</li><li>The ratchet stop provides constant measuring force.</li><li>Measuring rod lock.</li></ul>
Ajouter à la liste

289,75 €/ Unitéhors TVA

350,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100 mm
Affichage numérique
Non
Mesure de profondeur
Non
Échange de données
Non
Modèle
Métrique
Résistant au chocs
Non