Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Jauge de profondeur micrométrique 0-100mm - artnr. 129-111

  • ERIKS:23142793
  • Fabricant:4946368016344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Depth Micrometer, Interchangeable RodsSeries 129A non-digital Mitutoyo depth micrometer using interchangeable measuring rods to cover a wide measuring range. The 60mm base is made from tool steel, hardened and ground with a micro-lapped reference surface.
Ajouter à la liste

278,00 €/ Unitéhors TVA

336,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100 mm
Affichage numérique
Non
Mesure de profondeur
Non
Échange de données
Non
Modèle
Métrique
Résistant au chocs
Non