Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO composez ANSI/AGD 0,125” / 0,0005” 1507AB

  • ERIKS:14437769
  • Fabricant:4946368841564
Image 1
Dial Gauge, Flat Back, ANSI/AGD TypeSeries 1<strong>Compact Type, Small Diameter - Inch</strong><br /><br />This is a compact, inch dial indicator with a bezel Ø 40 mm. It offers you the following benefits:<ul><li>It is ideal for use in applications where space is limited.</li><li>Green limit markers are a standard accessory.</li></ul>
Ajouter à la liste

97,85 €/ Unitéhors TVA

118,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO