Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Comparateur à palpeur orientable 0,8mm 0,01mm, 8mm

  • ERIKS:13293418
  • Fabricant:4946368675862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Comparateur à palpeur orientable, modèle parallèle
Série 513
Comparateur à palpeur orientable. Palpage possible dans les deux sens de mesure. Sensibilité élevée et temps de réponse immédait grâce aux coussinets en rubis. Livré avec un ensemble complet d'accessoires de montage et stylets interchangeables qui permettent une utilisation immédiate dans presque toutes les situations.
Ajouter à la liste

144,40 €/ Unitéhors TVA

174,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO