Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Comp mec 1003AB Dos plat

  • ERIKS:14453954
  • Fabricant:4946368841106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dial Gauge, Flat Back, ISO TypeSeries 1<strong>Compact Type, Extra Small Diameter - Metric</strong><br /><br />This is a compact, dial indicator with a bezel ∅ 31 / 36 mm. It offers you the following benefits:<ul><li>It is ideal for use in applications where space is limited.</li></ul>
Ajouter à la liste

141,00 €/ Unitéhors TVA

170,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO