Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Comp mec 0,2mm 513-475-10E gekantelde uitvoering

  • ERIKS:13356869
  • Fabricant:4946368676159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comparateur à palpeur orientable, modèle horizontal
Série 513
Ce comparateur (à palpeur orientable) offre les avantages suivants :
  • Durabilité, sensibilité et visibilité considérablement améliorées.
  • Le verre plat anti-reflet permet une visibilité optimale des graduations.
  • Le joint torique de la lunette permet une rotation en douceur et empêche la poussière et l'huile de pénétrer à l'intérieur de l'instrument.
  • La longueur du stylet est inscrite sur le cadran en cas de commande de pièce de rechange.
Ajouter à la liste

160,55 €/ Unitéhors TVA

194,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO