Pied à coulisse Digimatic AOS Série 500 Ces pieds à oulisse Digimatic vous permettent de prendre des mesures fiables et vous offrir les avantages suivants:
Maintenant équipé du codeur AOS (Advanced Onsite Sensor).
Grâce à l'adoption du codeur électromagnétique, ce pied à coulisse peut être utilisé sans se préoccuper de la contamination sur la règle lors de la mesure. Le signal de détection n'est bloc affecté par la saleté (eau, huile, etc.) sur la surface de la règle (sauf modèle 300 mm).
Le curseur permet un fonctionnement en douceur, stable et confortable.
Hauteur des caractères: 9mm (atténuation de la fatigue avec l'écran LCD à contraste élevé)
L'échelle ABS ne nécessite aucun réglage d'Origine après la mise sous tension et n'a bloc de limite à la vitesse de réponse.