Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Cale parallèle individuelle métrique en céramique 1,0mm - artnr. 613611-031

  • ERIKS:23146438
  • Fabricant:4946368322254
Image 1
Cale métrique certificat d'inspection
Classe 1 avec certificat de contrôle

Cette cale étalon de classe 1 avec certificat d'inspection vous offre les avantages suivants:


  • Grâce au matériau céramique, ces cales sont très résistantes à l'usure et à la corrosion
  • Les cales CERA ont une résistance deux fois supérieur à celle de l'acier
  • L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires qui réduisent les erreurs dues aux changements de température
  • Non-magnétique: les poudres n'adhèrent pas aux surfaces
  • Carctères noirs très visibles sur une surface blanche
  • Peut adhèrer aux cales étalon en acier
Ajouter à la liste

39,43 €/ Unitéhors TVA

47,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO