Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Cale parallèle individuelle métrique en acier 1,6mm - artnr. 611516-031

  • ERIKS:23145341
  • Fabricant:4946368237794
Image 1
Cale métrique certificat d'inspection
Classe 1 avec certificat de contrôle

Cette cale étalon de classe 1 vous offre les avantages suivants:


  • Fiabilité élevée : Les cales peuvent être utilisées comme étalon pendant longtemps en raison de leur grande stabilité dimensionnelle.
  • Les variations de longueur maximales autorisées pour les cales étalons sur une année sont définies dans la norme EN ISO 3650.
  • Les cales étalon en acier sont excellentes pour une utilisation comme étalon en raison de leur faible incertitude de mesure.
  • Les cales Mitutoyo en acier ont des surfaces de qualité supérieure.
Ajouter à la liste

24,04 €/ Unitéhors TVA

29,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO