Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Cale parallèle individuelle métrique en acier 0,10mm - artnr. 611821-021

  • ERIKS:23145616
  • Fabricant:4946368281391
Image 1
Cale métrique certificat d'inspection
Classe 0 avec certificat de contrôle

Cette cale classe 0 avec certificat d'inspection vous offre les avantages suivants:


  • Les changements de longueur maximum pour les cales étalon sur une année sont définis dans la norme EN ISO 3650. Les cales Mitutoyo répondent facilement à ces exigences.
  • Les cales étalon sont excellentes pour une utilisation en standard en raison de leur faible incertitude de mesure
  • Stabilité dimensionnelle exceptionnelle : les cales étalon en acier sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis
Ajouter à la liste

113,05 €/ Unitéhors TVA

136,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO