Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Butée Micrométrique 0-13mm - artnr. 148-506

  • ERIKS:23142199
  • Fabricant:4946368021300
Image 1
Micrometer Head Zero AdjustableSeries 148 - Standard type, small size with zero-adjustable thimble.These are a standard type of small size micrometer heads with a zero-adjustable thimble.<br />They offer the following benefits:<ul><li>You can make a zero-setting at any position by loosening the setscrew in the thimble.</li></ul>
Ajouter à la liste

93,10 €/ Unitéhors TVA

112,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 13 mm
Affichage numérique
Non
Mesure de profondeur
Non
Échange de données
Non
Modèle
Métrique
Résistant au chocs
Non