Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Bague de réglage en céra 25 mm 177-430

  • ERIKS:14574312
  • Fabricant:4946368039435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bague de réglage 25 mm
Série 177 - Bagues de réglage en acier et céramique
Utilisé pour un réglage rapide et précis des instruments de mesure d'intérieurs à 2 ou 3 touches

  • Le diamètre nominal est marqué par incréments de 0,001 mm
  • Les bagues de réglage en acier sont disponibles de 1 à 300 mm et les bagues de réglage en céramique de 4 à 45 mm.
Ajouter à la liste

316,35 €/ Unitéhors TVA

382,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO