Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO 543-851D comparateur digital

  • ERIKS:14518557
  • Fabricant:4946368840529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Digital Indicator ID-FSeries 543This is a superior multifunction indicator.<br />The ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-F offers you the following benefits:<ul><li>Bidirectional Digimatic S1 interface</li><li>Red/Green LCD backlight provides you with visual GO/±NG tolerance judgement</li><li>Analogue bar-graph display</li><li>MAX/MIN/RANGE (runout value) function with a frequency of 500 times/s</li><li>External power supply via AC-Adapter</li><li>High accuracy and 0,5 µm digital step</li></ul>
Ajouter à la liste

966,00 €/ Unitéhors TVA

1 168,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO