Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO 3058AB-19 meetklok

  • ERIKS:14448548
  • Fabricant:4946368843469
Image 1
Dial Gauge, Flat Back, ISO TypeSeries 3This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:<ul><li>Large-diameter dial face ø = 78 mm for easy reading</li><li>0,01 / 0,001 mm graduation</li></ul>
Ajouter à la liste

232,75 €/ Unitéhors TVA

281,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MITUTOYO