Eriks
MILLER

MILLER Harnais de sécurité Turbolite 2m

  • ERIKS:12714574
  • Fabricant:3660681042675
Image 1
Adapté à toutes les situations de travail avec un faible espace de dégagement. Peut être utilisé en Facteur de Chute 2. Peut être utilisé des deux côtés.

Caractéristiques de produit
  • Le témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l'appareil a subi une chute.
  • Système de freinage rapide
  • Compact et léger, capacité de travail de 2m.
  • Sangle conçue pour garantir une résistance à l’abrasion accrue et une durée de vie plus longue (Sangle vectran /polyester).
  • Boîtier en nylon et hautement résistant à l'impact et supportant les conditions d'utilisation les plus rudes.
  • Muni d'un émérillon empêchant la sangle de vriller.
  • Aucune nouvelle certification annuelle n’est exigée de la part de l'usine.
  • Charge admissible maximum 136 kg (utilisation point haut) charge de 100 kg (utilsation point bas)
Ajouter à la liste

179,49 €/ Unitéhors TVA

217,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MILLER
Série
Turbolite
Type
1018015