Eriks
MILLER

MILLER Appareil antichute testée sur arête

  • ERIKS:13229317
  • Fabricant:3660681058386
Image 1
Les rebords présentent un risque de chute accru lors des interventions en hauteur, mais ce danger reste relativement méconnu. Miller a trouvé la solution à ce problème: des lignes de vie antichute automatiquement rétractables qui augmentent la protection contre le risque de chute en rebord.
Ajouter à la liste

316,20 €/ Unitéhors TVA

382,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MILLER
Type
1033464
Longueur
2 m
Norme
EN 360