Eriks
MILLER

MILLER Appareil antichute galvanisé 10m

  • ERIKS:13229319
  • Fabricant:3660681030528
Image 1
Une ligne de vie automatiquement rétractable constitue la solution antichute idéale pour les secteurs de l’industrie et de la construction, le travail en entrepôt, en approvisionnement, dans les mines et les interventions en espace confiné. Gaine en nylon antichoc quasi indestructible, câble en acier galvanisé et mousqueton Screwgate. Indicateur de charge avec mousqueton à émerillon supérieur et crochet à émerillon. Le mécanisme de freinage à déclenchement rapide stoppe la chute après quelques centimètres. EN362; EN360.
Ajouter à la liste

830,39 €/ Unitéhors TVA

1 004,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MILLER
Série
Falcon
Type
1011742
Longueur
10 m
Norme
EN 362, EN 360