Pied à coulisse de poche à affichage digital avec roue d'entraînement
Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision, avec vis de blocage, taille des chiffres de l'écran LCD 12 mm, avec sortie de données RS232. Livraison avec pile CR357, 1,5 V, dans un coffret en plastique.
Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction Hold (sauvegarde des valeurs mesurées).
Applications : pour mesures intérieures, extérieures, de profondeurs et d'épaulements.