Eriks
MIB

MIB Pied a coulisse numerique sortie de donnees 150mm

  • ERIKS:12731381
  • Fabricant:4039321058403
Image 1
Pied à coulisse de poche à affichage digital avec roue d'entraînement

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision, avec vis de blocage, taille des chiffres de l'écran LCD 12 mm, avec sortie de données RS232. Livraison avec pile CR357, 1,5 V, dans un coffret en plastique.

Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction Hold (sauvegarde des valeurs mesurées).

Applications : pour mesures intérieures, extérieures, de profondeurs et d'épaulements.
Ajouter à la liste

52,37 €/ Unitéhors TVA

63,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MIB