Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: PKH-DN50-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Collecteur DN50

  • ERIKS:14613292
Image 1
Ajouter à la liste

1 052,70 €/ Unitéhors TVA

1 273,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
PKH
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Collecteur
Classe de pression
PN420
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
29.7 kg
Pièces détachées et accessoires

67,10 €/ Unitéhors TVA

81,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW17 droit aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026