Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN50-2"NPT-4428 Acier inoxydable/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Taraudé conique NPT 2" (50)

  • ERIKS:14612990
Image 1
Ajouter à la liste

905,85 €/ Unitéhors TVA

1 096,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
MKHP420
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé conique NPT
Norme du raccordement taraudé
ANSI B1.20.1
Classe de pression
PN420
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
10.5 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW17 droit aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

67,65 €/ Unitéhors TVA

81,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026