694,10 €/ Unitéhors TVA
839,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | MKHP420 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN420 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 8.2 kg |
12,60 €/ Unitéhors TVA
15,25 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202662,43 €/ Unitéhors TVA
75,54 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026